Rückensäge Superior

Artikel-Nr.: 581520
Rabatt
40,80 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 588 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Blattlänge: 350

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 11
Blattlänge 350 mm
Produktart Handsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581520
EAN / GTIN 7311518181390
Herstellernummer 3180-14-XT11-HP

Beschreibung

Ausführung:

Handsägen mit Ergo®-Griff für optimale Kraftübertragung. Die Superior-Sägeblätter sind zur Reibungsminderung zusätzlich beschichtet. Das verstärkte Blatt ermöglicht mit der einzigartigen NXT-Verzahnung (3fach geschliffen und gehärtet) und der patentierten Zahnfolge eine mindestens 30 % höhere Schnittleistung als vergleichbare Sägen.

Verwendung:

Für trockenes, hartes Holz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb