{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zähne pro Zoll | 25 Zoll | |
Gesamtlänge | 240 mm | |
Blattlänge | 150 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bügelmaterial | tauchisoliert | |
Griffmaterial | tauchisoliert | |
Griffposition verstellbar | nein | |
montiertes Sägeblatt | Universal-Sägeblatt | |
Sägeblatt-Werkstoffeignung | Metall; Holz; Aluminium; Kunststoff | |
Gewicht | 174 g | |
Produktart | Bogensäge |
Artikelnummer | 581245 | |
EAN / GTIN | 4003773228325 | |
Herstellernummer | 98 90 |