Universalsäge „PUK“ mit Universalblatt (310) Ergonomischer Griff

Artikel-Nr.: 581240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Blattlänge: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 240 mm
Blattlänge 150 mm
Griffposition verstellbar nein
montiertes Sägeblatt Universal Sägeblatt
Produktart Bogensäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 581240
EAN / GTIN 4010124306304
Herstellernummer 306250
Hersteller JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Beschreibung

Ausführung:

Klein und handlich, gute Schnittleistung.
Mit feststehendem, ergonomischem Griff. Bügel aus schwarz pulverbeschichtetem Rundstahl.
Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

Lieferumfang:

Inklusive Universal Sägeblatt für Metall, Alu, Holz und Kunststoff. Blattlänge 150 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb