SANDFLEX®-Sägeblatt für Metall Bimetall, 18 Zähne/Zoll

Artikel-Nr.: 581170
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 18
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581170
EAN / GTIN 7311518129125
Herstellernummer 321-18-SB

Beschreibung

Ausführung:

Bimetall-Sägeblätter für Metall, Zähne aus HSS, gehärtet und Rücken aus flexiblem Stahl.