• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebundene Diamantscheiben für den Spanflächenschliff (Brustschliff) 200 x 13 x 32 mm 2,5 - 4,4 X V70

Artikel-Nr.: 580905
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 580905
EAN / GTIN 9003175809059
Herstellernummer 580905

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen für enge bzw. weite Zahnteilungen durch angepasste Belagstärken und Trägerkörperformen. Somit lassen sich perfekte Oberflächengeometrien erzielen. Sie erhalten dieses Produkt für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 100 - 200 mm.

Merkmal:

  • Form: 3V9 08497C SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 2,5 - 4,4 X V70
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 13 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Hohe Standzeit
  • Optimale Trägerkörperformen für enge Zahnteilungen
  • Beste Schneidenqualität

Verwendung:

  • Für den Spanflächenschliff (Brustschliff) auf Hartmetall

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb