• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel lang 7/32x1/4

Artikel-Nr.: 57L.7/32X1/4
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 57L.7/32X1/4
EAN / GTIN 3662424023897
Herstellernummer 57L.7/32X1/4
L-Nummer L60130 9993

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um 15° gekröpfte, lange Doppelringschlüssel
  • Dünnwandiges Profil für maximale Zugänglichkeit
  • Für die Montage und Wartung von Motoren
  • OGV-Zwölfkant-Profil für kraftvolles Anziehen
  • schwarz phosphatiert

Merkmal:

  • A [″]: 7/32x1/4
  • B x B1 [mm]: 9,5x10,7
  • E x E1 [mm]: 6,3x7,3
  • H [mm]: 3.8
  • L [mm]: 191.8
  • Gewicht in Gramm: 42

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb