• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel lang 25/32x7/8

Artikel-Nr.: 57L.25/32X7/8
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 57L.25/32X7/8
    EAN / GTIN 3662424023989
    Herstellernummer 57L.25/32X7/8
    L-Nummer L60130 10375

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Um 15° gekröpfte, lange Doppelringschlüssel
    • Dünnwandiges Profil für maximale Zugänglichkeit
    • Für die Montage und Wartung von Motoren
    • OGV-Zwölfkant-Profil für kraftvolles Anziehen
    • schwarz phosphatiert

    Merkmal:

    • A [″]: 25/32x7/8
    • B x B1 [mm]: 28,5x31
    • E x E1 [mm]: 16,7x17
    • H [mm]: 7.8
    • L [mm]: 409.7
    • Gewicht in Gramm: 529

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb