• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel lang 1/4x5/16

Artikel-Nr.: 57L.1/4X5/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 57L.1/4X5/16
EAN / GTIN 3662424023903
Herstellernummer 57L.1/4X5/16
L-Nummer L60130 11092

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um 15° gekröpfte, lange Doppelringschlüssel
  • Dünnwandiges Profil für maximale Zugänglichkeit
  • Für die Montage und Wartung von Motoren
  • OGV-Zwölfkant-Profil für kraftvolles Anziehen
  • schwarz phosphatiert

Merkmal:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B x B1 [mm]: 10,2x11,6
  • E x E1 [mm]: 6,3x7,3
  • H [mm]: 3.8
  • L [mm]: 191.8
  • Gewicht in Gramm: 42

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb