• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel lang 1/2x9/16

Artikel-Nr.: 57L.1/2X9/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 57L.1/2X9/16
EAN / GTIN 3662424023941
Herstellernummer 57L.1/2X9/16
L-Nummer L60130 10301

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um 15° gekröpfte, lange Doppelringschlüssel
  • Dünnwandiges Profil für maximale Zugänglichkeit
  • Für die Montage und Wartung von Motoren
  • OGV-Zwölfkant-Profil für kraftvolles Anziehen
  • schwarz phosphatiert

Merkmal:

  • A [″]: 1/2x9/16
  • B x B1 [mm]: 18,8x20
  • E x E1 [mm]: 12x13,7
  • H [mm]: 5.7
  • L [mm]: 350.4
  • Gewicht in Gramm: 272

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb