• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierhilfen 10x265x200xSDS-PLUS Zubehör Trockenbohrkronen

Artikel-Nr.: 579424
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 579424
EAN / GTIN 9003175794249
Herstellernummer 579424

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: Zentrierbohrer
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x T x H x Y;AUF): 10 x 265 x 200 x SDS-PLUS mm
  • Durchmesser: 10 mm
  • Stärke: 265 mm
  • Bohrung: 200 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb