• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierhilfen 6,5x165x100xSDS-PLUS Zubehör Trockenbohrkronen

Artikel-Nr.: 579420
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 579420
EAN / GTIN 9003175794201
Herstellernummer 579420
L-Nummer L50140 2133

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: Zentrierbohrer
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x T x H x Y;AUF): 6,5 x 165 x 100 x SDS-PLUS mm
  • Durchmesser: 6.5 mm
  • Stärke: 165 mm
  • Bohrung: 100 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb