Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Kastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Füllungen aus bruchfestem und transparenten Kunststoff. Mit Treibriegelverschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden (im Raster von 100 mm verstellbar). Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 750
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 680
Etagenhöhen (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg): 90
Gesamtlänge (mm): 1170
Gesamtbreite (mm): 745
Gesamthöhe (mm): 1792
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3