• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochbürste Stahldraht 15 mm

Artikel-Nr.: 578600 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 15 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Arbeitslänge L3 100 mm
Produktart Innenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 578600 15
EAN / GTIN 4017359006375
Herstellernummer 560315

Beschreibung

Ausführung:

Besatzspirale aus gewelltem Stahldraht.
Mit Holzgriff für komfortables Arbeiten.
Gesamtlänge 300 mm, Besatzlänge 100 mm.

Verwendung:

Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren, Bohrungen etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb