• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zylinderbürste Stahldraht 15 mm

Artikel-Nr.: 578200 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
897 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 15 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Arbeitslänge L3 100 mm
Produktart Zylinderbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 578200 15
EAN / GTIN 4017359005927
Herstellernummer 542307

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Besatzspirale aus gewelltem Stahldraht.
Gesamtlänge 300 mm, Besatzlänge 100 mm.

Verwendung:

Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren, Bohrungen etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb