• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fittingbürste gewellter INOX-Draht 15 mm

Artikel-Nr.: 578100 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Rohr-Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 578100 15
EAN / GTIN 4017359074671
Herstellernummer 56251542

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Ergonomischer Kunststoffgriff. Besatz aus INOX-Draht. Bürste hat ein Übermaß, damit die angegebene Rohrgröße bearbeitet werden kann.

Verwendung:

Zum Reinigen von Rohrenden im Sanitärbereich vor dem Löten und zum Entgraten von Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb