• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung für Rohrbürste Nr. 578000

Artikel-Nr.: 578010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.000 mm
Aufnahme 1/2-Zoll-Withworth Innen-, Außengewinde
Anzahl Teile 1
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 578010
EAN / GTIN 4017359116616
Herstellernummer 567701

Beschreibung

Ausführung:

Mit 1/2 Zoll-Withworth Innen-, Außengewinde. Gesamtlänge 1000 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb