• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbürste Stahldraht glatt, Bürsten-⌀: 100mm

Artikel-Nr.: 578000 100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 100 mm
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 578000 100
EAN / GTIN 4017359026458
Herstellernummer 50610142

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus glattem Stahldraht, Gesamtlänge 160 mm. Besatzlänge 100 mm mit angepresstem 1/2 Zoll-Whitworth-Gewindenippel.

Verwendung:

Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern.
Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewindeadapter Nr. 578005 verwenden.

Passend für:

Rohr-Innen-⌀ [Zoll]: 4 Zoll

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb