• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzenbürste Messingdraht gewellt 0,15 mm, Typ: W

Artikel-Nr.: 577020 W
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 058 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Messingdraht
Gesamtlänge L 150 mm
Borstenstärke 0,15 mm
Arbeitslänge L3 40 mm
Besatzbreite L1 15 mm
Besatzlänge H1 15 mm
Anzahl Besatzreihen 3
Grundkörper Material Buchenholz
Produktart Zündkerzenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 577020 W
EAN / GTIN 4017359074145
Herstellernummer 12521142

Beschreibung

Ausführung:

Buchenholzkörper; Länge 150 mm, 3 Reihen, Besatzfläche 40×15 mm, Besatzhöhe 15 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb