• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Handbürste, mit Kunststoffgriff INOX-Draht gewellt 0,35 mm 5

Artikel-Nr.: 575720 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Besatzreihen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX, gewellt
Gesamtlänge L 285 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Arbeitslänge L3 136 mm
Besatzlänge H1 25 mm
Anzahl Besatzreihen 5
Grundkörper Material Kunststoff
Griff Kunststoff
Lebensmittelindustrie Zulassung ja
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575720 5
EAN / GTIN 4017359226063
Herstellernummer 18545142

Beschreibung

Ausführung:

Handbürste, Besatzhöhe 25 mm. Ergonomischer Kunststoffkörper mit Aufhängebohrung; Lebensmittelzulassung, Gesamtlänge 285 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb