• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Bremssattelbürste Stahldraht gewellt 0,30 mm

Artikel-Nr.: 575600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 074 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahl, gewellt
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzlänge H1 22 mm
Anzahl Besatzreihen 2
Griff Zweikomponenten
Produktart Drahtbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 575600
EAN / GTIN 4017359074138
Herstellernummer 18241142
Hersteller LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, schmale Drahtbürste. 2 Drahtreihen, Besatzhöhe 22 mm. Ergonomisch gestalteter Zweikomponentengriff mit Aufhängeloch und Fingerstütze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb