• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Handbürste Messingdraht gewellt 0,25 mm 3

Artikel-Nr.: 575100 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 757 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Besatzreihen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Messingdraht
Grundkörperbreite 30 mm
Gesamtlänge L 290 mm
Borstenstärke 0,25 mm
Arbeitslänge L3 140 mm
Besatzlänge H1 25 mm
Anzahl Besatzreihen 3
Grundkörper Material Holz
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575100 3
EAN / GTIN 4017359074794
Herstellernummer 10743042

Beschreibung

Ausführung:

Gebogener Holzkörper mit zwei Aufhängelöchern. Besatzlänge 140 mm, Besatzhöhe 25 mm, Gesamtlänge ca. 290 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb