Rundbürsten Siliciumcarbid (SIC) 80

Artikel-Nr.: 575064 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bürsten-⌀ D1 125 mm
    Körnung 80
    Feinheitsgrad grob
    Borstenstärke 1,2 mm
    Besatzbreite L1 20 mm
    Arbeitslänge L3 22 mm
    Bohrungs-⌀ d1 22 mit Nut mm
    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    empfohlene Drehzahl 1.800 min-1 - 2.200 min-1
    maximale Drehzahl 4.000 min-1
    Vorschub 800 mm/min - 3.000 mm/min
    Zustellung 0,3 (fein) – 1,0 (grob) mm
    Antriebsmaschine CNC-Bearbeitungszentren; Robotereinsatz
    Aufnahme Messerkopfaufnahme
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 575064 80
    EAN / GTIN 4045197977816
    Herstellernummer 575064 80

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rundbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit. Nylonborsten mit sehr hohem Siliciumcarbid-Kornanteil für universellen Einsatz.
    Mit Längsnut zum Spannen auf Messerkopfaufnahmen (DIN 6357) und Kombi-Fräsdorn-Aufnahmen (DIN 6358).

    Vorteil:

    • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
    • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
    • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
    • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
    • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Zum Bearbeiten von Seiten- und Innenflächen: präzises Entgraten (z.B. Gewinde), Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish.

    Hinweis:

    Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb