{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | |
Körnung | 320 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzbreite L1 | 13 mm | |
Besatzlänge H1 | 13 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
empfohlene Drehzahl | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
maximale Drehzahl | 4.500 min-1 | |
Vorschub | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Zustellung | 0,3 (fein) – 1,0 (grob) mm | |
Antriebsmaschine | CNC-Bearbeitungszentren; Robotereinsatz | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 575052 320 | |
EAN / GTIN | 4045197977762 | |
Herstellernummer | 575052 320 |