{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Körnung | 80 | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Teller-⌀ D2 | 76 mm | |
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Feinheitsgrad | grob | |
Borstenstärke | 1,2 mm | |
Arbeitsfläche-⌀ | 70 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 22 mit Nut mm | |
Besatzlänge H1 | 35 mm | |
empfohlene Drehzahl | 1.900 min-1 - 2.300 min-1 | |
maximale Drehzahl | 4.500 min-1 | |
Vorschub | 2.500 mm/min - 5.000 mm/min | |
Zustellung | 0,8 (fein) – 1,5 (grob) mm | |
Produktart | Tellerbürste |
Artikelnummer | 575030 80 | |
EAN / GTIN | 4045197892720 | |
Herstellernummer | 575030 80 |