Tellerbürste Siliciumcarbid (SiC) 80

Artikel-Nr.: 575010 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 80
Bürsten-⌀ D1 70 mm
Teller-⌀ D2 76 mm
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Feinheitsgrad grob
Borstenstärke 1,2 mm
Arbeitsfläche-⌀ 70 mm
Bohrungs-⌀ d1 22 mit Nut mm
Besatzlänge H1 35 mm
empfohlene Drehzahl 1.900 min-1 - 2.300 min-1
maximale Drehzahl 4.500 min-1
Vorschub 2.500 mm/min - 5.000 mm/min
Zustellung 0,8 (fein) – 1,5 (grob) mm
Produktart Tellerbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575010 80
EAN / GTIN 4045197892607
Herstellernummer 575010 80

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Längsnut zum Spannen auf Messerkopfaufnahmen (DIN 6357) und Kombi-Fräsdorn-Aufnahmen (DIN 6358).
Tellerbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit.
Nylonborsten mit sehr hohem Siliciumcarbid-Kornanteil für universellen Einsatz.

Vorteil:

  • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
  • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
  • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
  • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
  • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises Entgraten, Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

Hinweis:

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb