Tellerbürste Siliciumcarbid (SiC) 120

Artikel-Nr.: 575006 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Körnung 120
    Bürsten-⌀ D1 50 mm
    Teller-⌀ D2 45 mm
    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Feinheitsgrad mittel
    Borstenstärke 0,6 mm
    Arbeitsfläche-⌀ 50 mm
    Bohrungs-⌀ d1 16 mit Nut mm
    Besatzlänge H1 30 mm
    empfohlene Drehzahl 1.500 min-1 - 2.500 min-1
    maximale Drehzahl 4.500 min-1
    Vorschub 800 mm/min - 3.000 mm/min
    Zustellung 0,3 (fein) – 1,5 (grob) mm
    Produktart Tellerbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 575006 120
    EAN / GTIN 4045197977700
    Herstellernummer 575006 120

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Nylonborsten mit sehr hohem Siliciumcarbid-Kornanteil für universellen Einsatz.
    Besatz kegelförmig, für schwer zugängliche Stellen. Höhere Flexibilität.
    Mit Längsnut zum Spannen auf Messerkopfaufnahmen (DIN 6357) und Kombi-Fräsdorn-Aufnahmen (DIN 6358).
    Tellerbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit.

    Vorteil:

    • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
    • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
    • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
    • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
    • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises Entgraten, Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

    Hinweis:

    Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb