• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Handbürste Stahldraht glatt 0,35 mm, Anzahl Besatzreihen: 5

Artikel-Nr.: 575000 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 480 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Besatzreihen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Grundkörperbreite 40 mm
Gesamtlänge L 290 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Arbeitslänge L3 140 mm
Besatzlänge H1 25 mm
Anzahl Besatzreihen 5
Grundkörper Material Holz
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575000 5
EAN / GTIN 4017359049044
Herstellernummer 10005042

Beschreibung

Ausführung:

Gebogener Holzkörper mit zwei Aufhängelöchern. Besatzlänge 140 mm, Besatzhöhe 25 mm, Gesamtlänge ca. 290 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb