Beschreibung:
- Messuhr in schlanker Bauform mit 25 mm Messbereich. Die ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-U bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Kein erneuter Referenzpunktabgleich bei wiedereinschalten dank ABSOLUTE Maßstab.
- Schlanke Bauform dadurch Ideal zur Verwendung in Messvorrichtungen.
- Außerordentlich hohe Batterielebensdauer.
Merkmal:
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 1″/25.4 mm
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,001″/0,02 mm
Bemerkungen: Diese Messuhr besitzt keine integrierte Datentaste, daher ist für das USB Input Tool Direct-Kabel (optionales Zubehör) die USB-ITPAK-Software erforderlich.
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 8,5 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 20000 Stunden