• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur-Rundbürste mikroabrasiv, SiC Korn 500 22X2 mm

Artikel-Nr.: 574936 22X2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 500
typische Verwendung Feinschleifen
Bürsten-⌀ D1 22 mm
Bürstenbreite 2 mm
Besatzlänge H1 6 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574936 22X2
EAN / GTIN 4017359289372
Herstellernummer 410883

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb