• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur-Rundbürste INOX-Draht 0,10 mm 22X2 mm

Artikel-Nr.: 574932 22X2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,82 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
733 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
typische Verwendung Reinigen, Entgraten
Bürsten-⌀ D1 22 mm
Bürstenbreite 2 mm
Borstenstärke 0,1 mm
Besatzlänge H1 6 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574932 22X2
EAN / GTIN 4017359289556
Herstellernummer 410323

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.