• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur-Topfbürste INOX-Draht 0,10 mm 15 mm

Artikel-Nr.: 574922 15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,77 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    typische Verwendung Reinigen, Entgraten
    Bürsten-⌀ D1 15 mm
    Schaft-⌀ Ds 3 mm
    Besatzlänge H1 5 mm
    maximale Drehzahl 15.000 min-1
    Produktart Topfbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 574922 15
    EAN / GTIN 4017359289181
    Herstellernummer 430322

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schaft-⌀ 3 mm.

    Verwendung:

    Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb