• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur-Topfbürste Stahldraht 0,10 mm 15 mm

Artikel-Nr.: 574920 15
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

typische Verwendung Reinigen, Entgraten
Bürsten-⌀ D1 15 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Besatzlänge H1 5 mm
maximale Drehzahl 15.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574920 15
EAN / GTIN 4017359289211
Herstellernummer 430222

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb