• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinselbürste angespitzt, INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 574795 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 207 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzlänge H1 20 mm
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574795 12
EAN / GTIN 4017359029015
Herstellernummer 451362

Beschreibung

Ausführung:

Bürstenkopf aus gewelltem Draht in 25° Winkel angespitzt. Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

In Geradschleifern oder biegsamen Wellen. Zur Bearbeitung von Ecken und Vertiefungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb