• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinselbürste Stahldraht, vermessingt 0,25 mm 22X22

Artikel-Nr.: 574700 22X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
633 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 23 mm
Gesamtlänge L 68 mm
Zwingen-⌀ D2 22 mm
Zwingenlänge L2 22 mm
Besatzlänge H1 25 mm
maximale Drehzahl 18.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574700 22X22
EAN / GTIN 4017359114773
Herstellernummer 453751

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb