Innenbürste NOVOFLEX-B Korn SiC180 27

Artikel-Nr.: 574495 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie NOVOFLEX-B
    Besatzmaterial Siliciumcarbid
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnung 180
    Bürsten-⌀ D1 30 mm
    Schaft-⌀ Ds 5,1 mm
    Arbeitslänge L3 70 mm
    passend für Bohrungs-⌀ 25,1 mm - 27 mm
    empfohlene Drehzahl 350 min-1 - 700 min-1
    Produktart Innenbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 574495 27
    EAN / GTIN 4013349529138
    Herstellernummer 9828036330

    Beschreibung

    Ausführung:

    Selbstzentrierende Innenbürste mit Besatz aus flexiblen Siliciumcarbidkugeln. Gesamtlänge 200 mm.

    Verwendung:

    Zum Kantenbrechen, Endbearbeitung von Oberflächen und Honarbeiten. Erzeugt gleichmäßig feingeschliffene Oberflächen mit hohem Traganteil. Einsatz auf Handbohrmaschinen und Standmaschinen. Empfohlene Drehzahl 350 – 700 min-1, Kontaktzeit 20 – 40 Sekunden.

    Hinweis:

    Nicht trocken, sondern mit Schleiföl Nr. 084205 verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb