• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbürste Stahldraht 0,20 mm 20 mm

Artikel-Nr.: 574485 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
947 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 20 mm
Schaft-⌀ Ds 3,8 mm
Borstenstärke 0,2 mm
Arbeitslänge L3 25 mm
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574485 20
EAN / GTIN 4017359214480
Herstellernummer 56534200

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Feine Drahtqualität, Gesamtlänge 90 mm, Besatzlänge 25 mm.

Verwendung:

Voller Besatz bis Drahtende, ideal für Grundlochbohrungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb