• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbürste mikroabrasiv (SiC) Korn 1000 3,2 mm

Artikel-Nr.: 574476 3,2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bürsten-⌀ D1 3,2 mm
    Schaft-⌀ Ds 1,7 mm
    Arbeitslänge L3 25 mm
    Produktart Rohrbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 574476 3,2
    EAN / GTIN 4017359290637
    Herstellernummer 54520032

    Beschreibung

    Ausführung:

    Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
    Feine Siliciumcarbid-Borsten (SiC) in Korn 1000, Borsten-⌀ 0,25 mm, Gesamtlänge 100 mm.

    Verwendung:

    Schleifnylon-Bürsten arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine gleichmäßige Schleifwirkung garantiert. Zum Entgraten von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb