{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 75 mm | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 12 mm | |
Besatzlänge H1 | 15 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 18 | |
maximale Drehzahl | 25.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574405 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359010839 | |
Herstellernummer | 417398 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Rundbürste gezopft INOX-Draht 0,50 mm, Typ: 75X10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
18,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
7,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zöpfe | 18 | 18 |
Besatzlänge H1 | 15 mm | 15 mm |
Besatzmaterial | INOX-Draht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,5 mm | 0,5 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 75 mm | 75 mm |
maximale Drehzahl | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |