{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 75 mm | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 12 mm | |
Długość drutu H1 | 15 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 18 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Artikelnummer | 574400 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007266 | |
Herstellernummer | 417198 |