{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Messingdraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 60 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 15 mm | |
Besatzlänge H1 | 17 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574360 60X15 | |
EAN / GTIN | 4067263934820 | |
Herstellernummer | 574360 60X15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 60X15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
713 Stück sofort lieferbar
8,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
6,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
9,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Besatzmaterial | Messingdraht | Stahldraht | INOX-Draht |
Borstenstärke | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Zopfung | gewellt | gewellt | gewellt |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |