{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Messingdraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 12 mm | |
Besatzlänge H1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574350 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007181 | |
Herstellernummer | 417543 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm 70X16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
15,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
9,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 12 | 16 |
Besatzlänge H1 | 19 | 19 |
Besatzmaterial | Messingdraht | Messingdraht |
Borstenstärke | 0,2 | 0,2 |
Bürsten-⌀ D1 | 70 | 70 |
maximale Drehzahl | 15.000 | 15.000 |
Zopfung | gewellt | gewellt |