{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzbreite L1 | 10 mm | |
Besatzlänge H1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574200 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359009819 | |
Herstellernummer | 417362 |