Bristle-Brush Typ A ⌀ 150 mm, BB-ZB, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 573565 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 80
Bürsten-⌀ D1 150 mm
Bürstenbreite 12 mm
Herstellerbezeichnung BB-ZB
Farbe gelb
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573565 80
EAN / GTIN 480112760694
Herstellernummer 27606N

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.
Die radiale Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).
Mit schräg gestellten Borsten (Typ A) für den kraftvollen Einsatz.

Verwendung:

Drehrichtung beachten.
Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Bohrungs-⌀ 25,4 mm mit beigelegten Reduzierringen ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Mit Adapter Nr. 573580 auf beliebige Breite erweiterbar. Einsatz auf Doppelschleifmaschinen oder auf Geradschleifern bzw. flexiblen Wellen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb