Alternativartikel:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 75 mm 80

Artikel-Nr.: 573515 80
Rabatt
18,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,48 € 18,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,40 € 15,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
855 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 80
Herstellerbezeichnung RD-ZB
Farbe gelb
maximale Drehzahl 18.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573515 80
EAN / GTIN 30048011643923
Herstellernummer 7527

Beschreibung

Ausführung:

Bristle-Spezialreinigungs-Scheiben sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit Roloc™ Aufnahmeteller Nr. 554090554094 (Spanndorn ⌀ 6 mm bzw. M14 Aufnahme).

Hinweis:

Das gesamte Roloc™ Schnellwechselsystem in ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm finden Sie ab Nr. 554005 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb