Spezialreinigungsbürste Schnellwechselsystem ⌀ 50 mm 50

Artikel-Nr.: 573511 50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,84 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 50
Farbe grün
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573511 50
EAN / GTIN 9009013051727
Herstellernummer 34570183

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit Schnellwechsel-Aufnahmeteller Nr. 554090554094 (Spanndorn ⌀ 6 mm bzw. M14 Aufnahme).