• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Innenmessschieber, Punktmessung Zoll/Metrisch, 0,804-6″, IP67, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-746-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573-746-20
EAN / GTIN 4946368726984
Herstellernummer 573-746-20
L-Nummer Z4E495 13

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Innen-Messschieber ermöglichen Messungen innerhalb einer Nut und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Spezielle Ausführung zur Innenmessung an schwer zu erreichende Messstellen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0,804 - 6
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb