• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Innenmessschieber , Schneidenmessflächen Zoll/Metrisch, 0,4-8", IP67, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-742-20
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
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Energieversorgung Batteriebetrieben
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573-742-20
EAN / GTIN 4946368726922
Herstellernummer 573-742-20
L-Nummer L40010 13179

Beschreibung

Beschreibung:

Diese digitalen Messschieber mit schmalen Messflächen, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Für Innenmessungen an schwer zu erreichenden stellen. Lange schmale Messflächen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0,4 - 8
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb