Beschreibung:
Der ABSOLUTE Messschieber mit oben liegender Anzeige, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Speziell für die Messung des Bohrungsmittenabstandes oder Abstand Kante-zur-Bohrungsmitte. Dank der oben liegenden Anzeige können Messwerte einfach abgelesen werden.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 10,1 - 200
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch