• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber, mit verstellbarem Messschenkel, IP67, Zoll/Metrisch, 0-12″, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-704-20
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
Artikelnummer 573-704-20
EAN / GTIN 4946368846354
Herstellernummer 573-704-20
L-Nummer L40010 14340

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messschieber mit verschiebbarem Messschenkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der verschiebbare Messschenkel, ermöglicht das Messen von gestuften Werkstücken und schwer zu erreichende Stellen.

Merkmal:

Funktionen: Mit Daumenrolle
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geliefert: In einem Koffer, inklusive 1 SR-44 Batterie

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb