• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber mit verstellbarem Messschenkel, IP67 Zoll/Metrisch, 0-6", Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-701-20
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
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Energieversorgung Batteriebetrieben
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573-701-20
EAN / GTIN 4946368726731
Herstellernummer 573-701-20
L-Nummer L40010 13454

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messschieber mit verschiebbarem Messschenkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der verschiebbare Messschenkel, ermöglicht das Messen von gestuften Werkstücken und schwer zu erreichende Stellen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 6
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,001″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb